ABB - Media Ausbau Set Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038146R9999
Höhe - 116 mm
Breite - 246 mm
Tiefe - 121 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617381464
Sonepar Artikelnummer
121304019
Hersteller Artikelnummer
2CPX038146R9999
Hersteller Typ
ZE339
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038146R9999
Höhe:
116 mm
Breite:
246 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.646 kg
Media ausbauset, bestehend aus: drehbare Steckdose 3-fach, Patchpanel 12-fach, Routerhalter und Drahthalter


