ABB - Media Gerätehalter Innenausbau Multimedia

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031422R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 281 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314226
Sonepar Artikelnummer
120544548
Hersteller Artikelnummer
2CPX031422R9999
Hersteller Typ
ZX340
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031422R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
281 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


