ABB - Mediafeld 1FB 7RE FM17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054021R9999
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 160 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540212
Sonepar Artikelnummer
121304782
Hersteller Artikelnummer
2CPX054021R9999
Hersteller Typ
FM17
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054021R9999
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.658 kg
Die Mediafelder der Baureihe FM (Basic) sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router und Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Mit dem Einbau von Mediafelder im Zählerschrank wird dieser zur zukunftssicheren Multimediazentrale. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2.


