ABB - Mediafeld 1FB BH0 4R 1MM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037486R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374862
Sonepar Artikelnummer
121303873
Hersteller Artikelnummer
2CPX037486R9999
Hersteller Typ
1MM0
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037486R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.067 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und unverdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


