ABB - Mediafeld 2FB BH0 4R 2MM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037490R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374909
Sonepar Artikelnummer
121303872
Hersteller Artikelnummer
2CPX037490R9999
Hersteller Typ
2MM0
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037490R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.338 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und unverdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


