ABB - Mediafeld 2FB BH2 6R 2MM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037492R9999
Höhe - 900 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374923
Sonepar Artikelnummer
121303825
Hersteller Artikelnummer
2CPX037492R9999
Hersteller Typ
2MM2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037492R9999
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.795 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und unverdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


