ABB - Mediafeld 2FB BH3 7R 2MM3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037493R9999
Höhe - 1050 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374930
Sonepar Artikelnummer
121304010
Hersteller Artikelnummer
2CPX037493R9999
Hersteller Typ
2MM3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037493R9999
Höhe:
1050 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.521 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und unverdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


