ABB - Mediafeld kombi 1MMC34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037467R9999
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374671
Sonepar Artikelnummer
121304481
Hersteller Artikelnummer
2CPX037467R9999
Hersteller Typ
1MMC34
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037467R9999
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.136 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


