ABB - Mediafeld kombi 1MMC44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037469R9999
Höhe - 1200 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 120 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617374695
Sonepar Artikelnummer
121304482
Hersteller Artikelnummer
2CPX037469R9999
Hersteller Typ
1MMC44
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037469R9999
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.577 kg
Die Mediafelder der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte.


