ABB - Mediafeld PP+Stckd. 2FB 9RE FM29P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054028R9999
Höhe - 1350 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 160 mm
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540281
Sonepar Artikelnummer
121304789
Hersteller Artikelnummer
2CPX054028R9999
Hersteller Typ
FM29P
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054028R9999
Höhe:
1350 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.179 kg
Die Mediafelder der Baureihe FM sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Durch die im Lieferumfang enthaltene drehbare 3-fach Steckdose wird die Stromversorgung sichergestellt und durch das Patchpanel finden KeyStone-Module wie z. B. RJ45, F-Stecker etc. ihren sicheren Platz. Mit dem Einbau von Mediafeldern im Zählerschrank, wird dieser zur zukunftssicheren Multimediazentrale. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2.


