ABB - Mediafeld PP+Stckd. APZ2 7RE FM17PA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054031R9999
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 215 mm
Mit Abdeckung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540311
Sonepar Artikelnummer
121304790
Hersteller Artikelnummer
2CPX054031R9999
Hersteller Typ
FM17PA2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054031R9999
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
215 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.561 kg
Die Mediafelder mit APZ der Baureihe FM sind für den Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Durch die im Lieferumfang enthaltene drehbare 3-fach Steckdose wird die Stromversorgung sichergestellt und durch das Patchpanel finden KeyStone-Module wie z. B. RJ45, F-Stecker etc. ihren sicheren Platz. Mit dem Einbau von Mediafeldern im Zählerschrank, wird dieser zur zukunftssicheren Multimediazentrale. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2.


