ABB - Meldeleuchte blau 380-415VAC mit fest integrierter LED CombiLine Compact 2.Gen.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619403R5424
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380 .. 415 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556474
Sonepar Artikelnummer
121291312
Hersteller Artikelnummer
1SFA619403R5424
Hersteller Typ
CL2-542L 380-415V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619403R5424
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380 .. 415 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.018 kg


