ABB - Meldeleuchte ML1-100M (VE=10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611400R1009
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500306215
Sonepar Artikelnummer
121291817
Hersteller Artikelnummer
1SFA611400R1009
Hersteller Typ
ML1-100M
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611400R1009
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
Satz mit mehreren Farben
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.023 kg


