Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Meldeleuchte rot 12VDC mit fest integrierter LED

ABB
kopierenkopieren
ABB - Meldeleuchte rot 12VDC mit fest integrierter LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619403R5011

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500556030

Sonepar Artikelnummer

121291541

Hersteller Artikelnummer

1SFA619403R5011

Hersteller Typ

CL2-501R 12V DC

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA619403R5011

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12 V

Spannungsart:

DC

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.018 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.