ABB - MEP2-0 Kunststoff-Gehäuse 2-fach Dunkelgrau/Hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611812R1000
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312636
Sonepar Artikelnummer
121292387
Hersteller Artikelnummer
1SFA611812R1000
Hersteller Typ
MEP2-0
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611812R1000
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
0.14 mm
Höhe:
0.06 mm
Tiefe:
0.08 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.203 kg


