ABB - MEP6-0 Kunststoff-Gehäuse 6-fach Dunkelgrau/Hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611816R1000
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312773
Sonepar Artikelnummer
121292392
Hersteller Artikelnummer
1SFA611816R1000
Hersteller Typ
MEP6-0
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611816R1000
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
0.3 mm
Höhe:
0.06 mm
Tiefe:
0.08 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.374 kg


