ABB - MEPY1-0 Kunststoff-Gehäuse 1-fach Gelb/Hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611821R1000
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500312797
Sonepar Artikelnummer
121292393
Hersteller Artikelnummer
1SFA611821R1000
Hersteller Typ
MEPY-0
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611821R1000
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
0.1 mm
Höhe:
0.08 mm
Tiefe:
0.06 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.165 kg


