ABB - Mess-u.Wandlerfeld kpl.H5/B2 KA4202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX035696R9999
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Netzseitiger Anschlussraum - mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 210 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617356967
Sonepar Artikelnummer
121303790
Hersteller Artikelnummer
2CPX035696R9999
Hersteller Typ
KA4202
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX035696R9999
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
210 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
29.064 kg


