ABB - Mess-u.Wandlersch. kpl.H5/B2 KS4205

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032781R9999
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617327813
Sonepar Artikelnummer
121303940
Hersteller Artikelnummer
2CPX032781R9999
Hersteller Typ
KS4205
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032781R9999
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Bemessungsstrom:
210 A
Anzahl der SG-Plätze:
1
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
550 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
215 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1350 mm
Einbautiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
46.403 kg


