Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Messingklemmschiene 15x16mm² 6x25mm² 12534

ABB
kopierenkopieren
ABB - Messingklemmschiene 15x16mm² 6x25mm² 12534

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M125340000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126125344

Sonepar Artikelnummer

121311862

Hersteller Artikelnummer

M125340000

Hersteller Typ

12534

Hersteller Artikel Nr.:

M125340000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16 .. 25 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Montageart:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16 .. 25 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25 .. 60 °C

Halogenfrei:

Nein

Tiefe:

21 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

Messingklemmsch. 15x16mm² 6x25mm² 12534