ABB - Messingklemmschiene N°1 12532

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M125320000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126125320
Sonepar Artikelnummer
121311860
Hersteller Artikelnummer
M125320000
Hersteller Typ
12532
Hersteller Artikel Nr.:
M125320000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 .. 25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Halogenfrei:
Nein
Tiefe:
13 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


