Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Messwandlerzähler 'Platin' M-bus 3-phasig 6 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Messwandlerzähler 'Platin' M-bus 3-phasig 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CMA170548R1000

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 6 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 57.7 .. 288 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392696705486

Sonepar Artikelnummer

120705868

Hersteller Artikelnummer

2CMA170548R1000

Hersteller Typ

A44 553-110

Hersteller Artikel Nr.:

2CMA170548R1000

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

6 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

57.7 .. 288 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

100 .. 500 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Genauigkeitsklasse:

C

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Ja

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

7

Breite:

123 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

26.5 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.376 kg

A44 553-110 Messwandlerzähler, M-Bus, ''Platin'', 3 Phasen, Wandleranschluss 6A