Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Messwandlerzähler 'Stahl' IR port 3-phasig 1 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Messwandlerzähler 'Stahl' IR port 3-phasig 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CMA100177R1000

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 6 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7392696001779

Sonepar Artikelnummer

120418551

Hersteller Artikelnummer

2CMA100177R1000

Hersteller Typ

B24 111-100

Hersteller Artikel Nr.:

2CMA100177R1000

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

6 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 .. 240 V

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

380 .. 415 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.72 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

26.5 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.250 kg

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Impulsausgang. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.