Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Messwandlerzähler 'Stahl' M-bus 3-phasig 6 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Messwandlerzähler 'Stahl' M-bus 3-phasig 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CMA100249R1000

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 6 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 57.7 .. 288 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7392696002493

Sonepar Artikelnummer

120451513

Hersteller Artikelnummer

2CMA100249R1000

Hersteller Typ

A44 113-100

Hersteller Artikel Nr.:

2CMA100249R1000

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

6 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

57.7 .. 288 V

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

100 .. 500 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

7

Breite:

123 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

26.5 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.363 kg

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, und Power Faktor, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Ausgang. Dieser kann wahlweise als Impulsausgang zur Ausgabe der Wirkenergie oder als Alarmausgang verwendet werden. Hier können bis zu 25 Alarmwerte (Schwellwerte mit Zeitverzögerung) eingestellt werden. Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 7 DIN-Module.