ABB - MG201 Reiheneinbaugeräte-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041201R9999
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412014
Sonepar Artikelnummer
121305667
Hersteller Artikelnummer
2CPX041201R9999
Hersteller Typ
MG201
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041201R9999
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.639 kg


