ABB - MG432 Reiheneinbaugeräte-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041208R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412083
Sonepar Artikelnummer
121305674
Hersteller Artikelnummer
2CPX041208R9999
Hersteller Typ
MG432
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041208R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.120 kg


