ABB - MG433 Reiheneinbaugeräte-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041214R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412144
Sonepar Artikelnummer
121305680
Hersteller Artikelnummer
2CPX041214R9999
Hersteller Typ
MG433
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041214R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.100 kg


