ABB - MI1S00SAUJ Kleinhilfsschütz 50 Hz 110-115VAC - 3 NO - 0 NC - Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAL102149R9901
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614550065
Sonepar Artikelnummer
121257973
Hersteller Artikelnummer
1SAL102149R9901
Hersteller Typ
MI1S00SAUJ
Hersteller Artikel Nr.:
1SAL102149R9901
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 120 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
5 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
90 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.350 kg


