ABB - Mini-Systemzentrale MDRC - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA210161W0002
Kurzschlussfest - Ja
Breite in Teilungseinheiten - 4
Höhe - 720 mm
Breite - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891818033
Sonepar Artikelnummer
121162718
Hersteller Artikelnummer
2TMA210161W0002
Hersteller Typ
M2301-101
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA210161W0002
Kurzschlussfest:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
720 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
900 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.191 kg


