ABB - Mistral41F Abdeckung 12PLE mitte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1945
Ausführung - sonstige
Breite - 228 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126126105
Sonepar Artikelnummer
120456541
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1945
Hersteller Typ
Centralblindpanel12MMISTRAL41F
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1945
Ausführung:
sonstige
Breite:
228 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
28 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg


