ABB - Mistral41F Abdeckung 12PLE oben/unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1946
Ausführung - sonstige
Breite - 228 mm
Höhe - 125 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126133776
Sonepar Artikelnummer
120456542
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1946
Hersteller Typ
blindpanel12MMISTRAL41F
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1946
Ausführung:
sonstige
Breite:
228 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg


