ABB - Mistral41F Ersatztür opaque 54PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1914
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 430 mm
Höhe - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126124125
Sonepar Artikelnummer
120456530
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1914
Hersteller Typ
1SLM004100A1914
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1914
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
430 mm
Höhe:
458 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
108 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.685 kg


