ABB - Mistral41F Ersatztür transparenter 18PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1907
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 430 mm
Höhe - 128 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126132434
Sonepar Artikelnummer
120456523
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1907
Hersteller Typ
1SLM004100A1907
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1907
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
128 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
108 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg


