ABB - Mistral41F Ersatztür transparenter 24/48PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1909
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 320 mm
Höhe - 293 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126120882
Sonepar Artikelnummer
120456525
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1909
Hersteller Typ
1SLM004100A1909
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1909
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
320 mm
Höhe:
293 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
108 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.276 kg


