ABB - Mistral41F Ersatztür transparenter 36PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1911
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 320 mm
Höhe - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126125634
Sonepar Artikelnummer
120456527
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1911
Hersteller Typ
1SLM004100A1911
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1911
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
320 mm
Höhe:
458 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
108 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.493 kg


