ABB - MISTRAL41F GWT650 UP-Mauerkasten 4PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1700
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126114072
Sonepar Artikelnummer
120456511
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1700
Hersteller Typ
1SLM004100A1700
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1700
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
73 mm
Einbauhöhe:
175 mm
Einbaubreite:
99 mm
Innentiefe:
70 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
182 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.161 kg


