ABB - Mistral41W Ersatztür transparent 18PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9913
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 430 mm
Höhe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130334
Sonepar Artikelnummer
120456605
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9913
Hersteller Typ
DoorTransparentBlue18M
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9913
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
430 mm
Höhe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
256 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.164 kg


