ABB - Mistral41W Ersatztür undurchsichtig 18PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9905
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 430 mm
Höhe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130259
Sonepar Artikelnummer
120456597
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9905
Hersteller Typ
DoorOpaque18M
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9905
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
430 mm
Höhe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
256 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.164 kg


