ABB - Mistral41W Ersatztür undurchsichtig 36 bzw 72PLE 2 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9906
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 430 mm
Höhe - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130266
Sonepar Artikelnummer
120456598
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9906
Hersteller Typ
DoorOpaque36/72M(2rows)
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9906
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
430 mm
Höhe:
256 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
382 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.354 kg


