ABB - Mistral41W Ersatztür undurchsichtig 4PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9900
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 96 mm
Höhe - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130204
Sonepar Artikelnummer
120456592
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9900
Hersteller Typ
DoorOpaque4M
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9900
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
123 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


