ABB - Mistral41W Ersatztür undurchsichtig 8PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007717F9901
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 201 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507130211
Sonepar Artikelnummer
120456593
Hersteller Artikelnummer
1SPE007717F9901
Hersteller Typ
DoorOpaque8M
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007717F9901
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
201 mm
Höhe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg


