ABB - Mistral41W Verschlussstreifen 12PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SPE007715F5650
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 230 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712507128171
Sonepar Artikelnummer
120456560
Hersteller Artikelnummer
1SPE007715F5650
Hersteller Typ
1SPE007715F5650
Hersteller Artikel Nr.:
1SPE007715F5650
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.010 kg


