ABB - Mitteltrags. Schrank 3FB TZ433

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010962R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109624
Sonepar Artikelnummer
121304470
Hersteller Artikelnummer
2CPX010962R9999
Hersteller Typ
TZ433
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010962R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.850 kg


