ABB - Mitteltragschiene FB1 RZ26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045971R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 250 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459712
Sonepar Artikelnummer
121307782
Hersteller Artikelnummer
2CPX045971R9999
Hersteller Typ
RZ26
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045971R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.309 kg


