ABB - Mitteltragschiene FB3 RZ28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045973R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 750 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459736
Sonepar Artikelnummer
121307784
Hersteller Artikelnummer
2CPX045973R9999
Hersteller Typ
RZ28
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045973R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
750 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.765 kg


