ABB - MJS12-60B Joystick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611712R6006
Joysticklänge - 71 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500375808
Sonepar Artikelnummer
121291669
Hersteller Artikelnummer
1SFA611712R6006
Hersteller Typ
MJS12-60B
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611712R6006
Joysticklänge:
71 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.062 kg


