ABB - MK107 Reihenklemmen-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041230R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Max. Bemessungsstrom - 850 A
Mit PE-Schiene - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617412304
Sonepar Artikelnummer
121305696
Hersteller Artikelnummer
2CPX041230R9999
Hersteller Typ
MK107
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041230R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Max. Bemessungsstrom:
850 A
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.055 kg


