Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MKey 4,5,6,8,9 Flex Kunststoffgehäuse

ABB
kopierenkopieren
ABB - MKey 4,5,6,8,9 Flex Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050040R0203

  • Ausführung - Radiusbetätiger links/rechts

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.077 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467437

Sonepar Artikelnummer

121303298

Hersteller Artikelnummer

2TLA050040R0203

Hersteller Typ

MKEY 4,5,6,8,9 FLEX KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050040R0203

Ausführung:

Radiusbetätiger links/rechts

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.077 kg

Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.