Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MKEY8 Sicherheitsschalter mit Standardbetätiger, 24 V DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - MKEY8 Sicherheitsschalter mit Standardbetätiger, 24 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050011R0132

  • Zuhaltekraft - 3000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024466447

Sonepar Artikelnummer

120893468

Hersteller Artikelnummer

2TLA050011R0132

Hersteller Typ

MKey8, Sol M20, 24V, Std. Key

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050011R0132

Zuhaltekraft:

3000 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24 V

Breite des Sensors:

46 mm

Höhe des Sensors:

176 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.780 kg

Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.