Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MKey8ER 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - MKey8ER 24VDC Sicherheitsverriegelungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050015R0132

  • Zuhaltekraft - 3000 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Ja

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024466515

Sonepar Artikelnummer

121303293

Hersteller Artikelnummer

2TLA050015R0132

Hersteller Typ

MKEY8ER, SOL M20, 24V, STD. KEY

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050015R0132

Zuhaltekraft:

3000 N

Mit Fluchtentriegelung:

Ja

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Mit Hilfsentriegelung:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:

24 V

Breite des Sensors:

46 mm

Höhe des Sensors:

176 mm

Länge des Sensors:

120 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Gehäusebauform:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.790 kg

Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.